Beli drawer filing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HighPoint Lemari Arsip
    Mulai

    Rp2.699.900

    HighPoint Lemari Arsip
    Deskripsi:
    Brangkas Diplomat dari Highpoint diimport dari Korea. Terbuat dari 100% besi EGI (Electrolytically Galvanized Steel) yang terjamin anti karat. Terisi dengan 'Styronite F' yang halus dan lebih efektif menahan panas dari kebakaran api. Lulus uji kebakaran dan uji jatuh, bersertifikat SP (Swedia) dan KS (Korea).Ready Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 60 hari pengadaan stock jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Installation: Clip System
    • Load Per Drawer: 30kg
    • Locking Type: Central Locking System
  2. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  3. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  4. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

  5. SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Deskripsi:
    Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laci
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.8
  6. Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    atribut:
    • Color: Blue Light Grey
    • Material: Glass and Iron Plate
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1850x900x400
  7. PKR Filling Cabinet
    Mulai

    Rp2.399.900

    PKR Filling Cabinet
    atribut:
    • Material (mm): Full Plate .06
  8. Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Aluminium
    Mulai

    Rp3.299.900

    Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Aluminium
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Color: Dark Grey
    • Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
    • Handle Drawer: Aluminium
    • Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
    • Number of Drawer: 4
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  9. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  10. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  11. SAN Rainer A Fireproof Filling Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp20.999.900

    SAN Rainer A Fireproof Filling Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    SAN Rainer adalah lemari arsip dengan ketahanan api 120 menit berkualitas tinggi. Seri ini merupakan Rainer AACK pilihan tepat bagi anda yang membutuhkan tempat penyimpanan dan perlindungan yang aman atas dokumen penting dan surat-surat berharga anda.Spesifikasi- Sertifikasi UL 72 Class 350-2 jam untuk ketahanan api 120 menit- Tersedia dalam pilihan 2,3 dan 4 laci- Di desain dengan warna putih sehingga mudah disesuaikan dengan interior kantor anda- Dilengkapi dengan kunci kombinasi mekanik 3 roda yang memiliki 1 juta kombinasi dan anak kunci manual untuk memberikan perlindungan optimal terhadap isi lemari arsip
    atribut:
    • Drawer Size (W x D x H) (mm): 388x636x288
Daftar Harga drawer filing Terbaru October 2026
HighPoint Lemari ArsipRp2.699.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp3.599.900
KRISBOW Lemari Arsip 4 SusunRp2.699.900
SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Rp999.900
Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca GeserRp2.499.900
Lion Metal Steel Filing CabinetRp2.099.900
KRISBOW File Cabinet Drawers (Lemari Arsip)Rp1.899.900
PKR Filling CabinetRp2.399.900
Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle AluminiumRp3.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)